Motion
SUCSP209-27

SHUSTER CORP
SUCSP209-27

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-11/16 po, matériau en acier inoxydable, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07018591
N° MFRSUCSP209-27
Prix420.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SUCSP209-27

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-11/16 po, matériau en acier inoxydable, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07018591
N° MFRSUCSP209-27
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
Votre prix420.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.1250 po
  • Largeur de la base
    2.125 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.7500 po
  • Diamètre du trou de boulon
    19/32 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-11/16 po
  • Hauteur totale
    4.1560 po
  • Longueur totale
    7.4060 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    SUC209-27
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Type de roulement
    Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller en acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
ACIER INOXYDABLE DE SUCSP209-27 1 11/16 PO

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer