Motion
UCPA205
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, alésage de 25 mm, matériau en fonte, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07018592
N° MFRUCPA205
Prix41.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, alésage de 25 mm, matériau en fonte, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07018592
N° MFRUCPA205

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix41.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    36.50 mm
  • Largeur de la base
    38 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    50.8 mm
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Longueur totale
    76.2 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    UC205
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Type de roulement
    Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller

Aperçu

Description du fabricant
UCPA205 BASE DE ROBINET PB, VIS DE PRESSION