Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre5/8 po
- Anneau intérieur Largeur0.8750 po
- Anneau extérieur Largeur0.4688 po
- Extérieur Diamètre1.5782 po
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Capacité de charge dynamique radiale2030 lbf
- Capacité de charge statique radiale1015 lbf
- Type de jointJoint de contact