Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre35 mm
- Longueur totale de l’accouplement3.9375 po
- Code de taille de raccord7
- Bride Diamètre4.6250 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu2.8125 po
- Taille de la rainure de clavette10 mm x 3.3 mm
- Longueur jusqu’à Alésage1.8438 po
- Diamètre extérieur4.6250 po
Détails
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Puissance à 100 tr/min1.5 HP avec manchon en EPDM ou en néoprène, 4.6 HP avec manchon en Hytrel
- Code de type de bride de moyeuS
- Matériau du concentrateurFonte
- Type de concentrateurMoyeu d’arbre
- Numéro CUP du fabricant698672154321
- MatérielFonte haute résistance
- Rpm max.5250 tr/min
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon
- SérieSure-Flex
- CUP_NON698672154321