Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur1.8750 po
- Cercle de boulonnage Diamètre0.4375 po
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Hauteur6.2
- Longueur3.45
- Global Hauteur1.6250 po
- Longueur totale Diamètre5.500 po
- Largeur totale3.2500 po
- Poids0.82
- Largeur2.85
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeSUC206-20
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- Type de roulementBalle