Motion
V1S1.A90P  3/4
Robinet à bille – 2000 psi max., 3/4 po., corps en acier inoxydable, poignée verrouillable
N° D’ARTICLE MI07020560
N° MFRV1S1.A90P 3/4
Prix120.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille – 2000 psi max., 3/4 po., corps en acier inoxydable, poignée verrouillable
N° D’ARTICLE MI07020560
N° MFRV1S1.A90P 3/4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix120.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/4 po
  • Taille de la vanne
    3/4 po

Détails

  • Application
    Transformation agricole et alimentaire, production d’énergie et de carburant alternatifs, mouvement de produits en vrac, transformation chimique, services d’air comprimé, élimination des condensats, liquides de refroidissement, dégraissage, déminéralisateurs, déshydratation et mouvement des boues, conduites d’effluents, remplissage, systèmes de filtration, applications chimiques générales, systèmes et élévateurs hydrauliques/neumatiques, pulvérisation et nettoyage d’encres, purge de conduite, refroidissement de machine, flux de matériaux, mélange, service municipal, production de gaz naturel et de pétrole, décapage, placage, contrôle des déchets solides et liquides, usines d’acier, lavage
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Style de carrosserie
    2 pièces
  • Connexions d’extrémité
    FNPT
  • Matériau de la poignée
    Acier inoxydable
  • Style de poignée
    Poignée de verrouillage
  • Type de poignée
    Poignée de verrouillage
  • Pression de fonctionnement maximale
    2000 psi
  • Nombre de ports
    2
  • Options
    Poignée de verrouillage standard
  • Style de transfert
    Standard
  • Types de produits
    Vanne à corps vissé
  • Matériau du siège
    RTFE
  • Série
    V1S
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable
  • Type de fil
    FNPT
  • Type
    Vanne à corps vissé
  • CUP_NON
    649848068843

Aperçu

Description du fabricant
V1S1.A90P 3/4 3/4NPT FEMELLE DE po
  • Orifice standard : 1/4 po à 2 po
  • Température de fonctionnement : -4°F à 392°F
  • WSP : 150 psi
  • Tige résistante à l’éclatement
  • Poignée verrouillable standard
  • Sièges RTFE, joints PTFE et garniture
  • Fabricant : Commandes DynaQuip