Motion
VXEK.A0 1/4
Robinet à bille 4-Way – à commande manuelle, 4-Way, 7250 psi max., fileté en ligne, corps en acier au carbone, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI07020623
N° MFRVXEK.A0 1/4
Prix713.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 4-Way – à commande manuelle, 4-Way, 7250 psi max., fileté en ligne, corps en acier au carbone, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI07020623
N° MFRVXEK.A0 1/4
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
Prix713.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4.02 po
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    3.53 lb

Détails

  • Application
    Agriculture et transformation des aliments, Production d’énergie et de carburant alternatifs, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, Déminéralisants, Assèchement et mouvement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
  • Matériau de la bille
    Laiton plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • ECCN
    EAR99
  • Direction du débit
    4-Way
  • Matériau de la poignée
    Acier
  • Style de poignée
    Poignée à levier
  • Code d’harmonisation
    8481801085
  • Numéro CUP du fabricant
    649848038372
  • Température de fonctionnement maximale
    175 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    7250 psi
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 7250 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -10 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Matériau du joint torique
    Buna-N
  • Série
    VXE
  • CUP_NON
    649848038372

Aperçu

Description du fabricant
VXEK.A0 1/4 1/4 po NPT FEMELLE
  • Les robinets à bille multi-orifices de la série VXE sont des robinets à inverseur avec double orifice en L à 4 voies (deux positions) pour contrôler un vérin hydraulique.
  • Sièges Delrin® autolubrifiants.
  • Les utilisations comprennent les huiles hydrauliques, l’émulsion eau/huile, l’air, le glycol et l’essence.
  • Non conçu pour les applications à vapeur ou sous vide.