Motion
MM-10
MM - Extrémité de tige de précision - Diamètre de l'alésage : 0.6250 po, Taille du filetage de la tige : 5/8-18 po
N° D’ARTICLE MI07021133
N° MFRMM-10
Prix98.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MM - Extrémité de tige de précision - Diamètre de l'alésage : 0.6250 po, Taille du filetage de la tige : 5/8-18 po
N° D’ARTICLE MI07021133
N° MFRMM-10
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
Prix98.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.1250 po
  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Diamètre de la tête
    1.5000 po
  • Largeur de la tête
    0.5625 po
  • Angle de désalignement
    16 °
  • Taille du filetage
    5/8-18
  • Poids
    0.38 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    190029036934
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier au carbone
  • Capacité de charge statique radiale
    7364 lb
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    MM
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF
  • CUP_NON
    190029036934

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE MM-10
  • Corps en acier au carbone avec revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • Le corps de la série standard no 16 est en alliage d’acier, non traité thermiquement
  • Chemin en acier au carbone, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • Bille en alliage d'acier, traitée thermiquement, plaquée chrome dur

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer