Motion
NCQ2D40-75DCMZ

SMC CORP OF AMERICA
NCQ2D40-75DCMZ

Cylindre compact - Type standard, alésage de 40 mm, course de 75 mm
N° D’ARTICLE MI07024047
N° MFRNCQ2D40-75DCMZ
Prix81.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCQ2D40-75DCMZ

Cylindre compact - Type standard, alésage de 40 mm, course de 75 mm
N° D’ARTICLE MI07024047
N° MFRNCQ2D40-75DCMZ
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
Prix81.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    75 mm

Détails

  • Option de carrosserie
    Avec pare-chocs en caoutchouc, filet mâle à l’extrémité de la tige
  • Type de corps
    32 mm - 200 mm
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    NCQ2
  • Aimant
    Sans aimant
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Fil de montage
    Amérique du Nord
  • Type de montage
    Double épaule
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    NCQ2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT NCQ2D40-75DCMZ , NCQ2-Z
  • Double action, tige unique, cylindre compact
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Les montages comprennent : trou traversant (standard), fileté, chape, pied, bride de tête et bride de tige
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté