Motion
HK3516LL

NTN
HK3516LL

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet tiré - HK, type HMK, à double étanchéité
N° D’ARTICLE MI07024894
N° MFRHK3516LL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HK3516LL

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet tiré - HK, type HMK, à double étanchéité
N° D’ARTICLE MI07024894
N° MFRHK3516LL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Poids
    0.079 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles à godet HK3516LL est doté d’un diamètre d’alésage de 35 mm, d’un type de fermeture étanche, d’un diamètre extérieur de 42 mm, d’une largeur totale de 16 mm et d’un poids de 0.079 lb, ce qui le rend idéal pour les applications industrielles nécessitant une protection contre les contaminants.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359072358
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359072358

Aperçu

Description du fabricant
HK3516LL COUPELLE DESSINÉE NRB/TYPE CAGE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good