Motion
HK4520V1

NTN
HK4520V1

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet tiré - HK, type HMK
N° D’ARTICLE MI07024895
N° MFRHK4520V1
Prix75.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HK4520V1

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet tiré - HK, type HMK
N° D’ARTICLE MI07024895
N° MFRHK4520V1
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
Prix75.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.128 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles à godet HK4520V1 offre un diamètre d’alésage de 45 mm, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 52 mm, une largeur totale de 20 mm et un poids de 0.128 lb, ce qui le rend idéal pour les équipements industriels lourds.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359072600
  • Matériel
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359072600

Aperçu

Description du fabricant
HK4520V1 COUPELLE DESSINÉE NRB/TYPE CAGE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté