Motion
3213

NTN
3213

Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 120 mm, largeur de 1.5000 po, ouvert, angle de contact de 32 °, CN
N° D’ARTICLE MI07024907
N° MFR3213
Prix441.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
3213

Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 120 mm, largeur de 1.5000 po, ouvert, angle de contact de 32 °, CN
N° D’ARTICLE MI07024907
N° MFR3213

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix441.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Angle de contact
    32 °
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5000 po, 38.100 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    38.100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    1.5000 po
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    BB CONTACT ANGULAIRE 3213 DBL ROW
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359528954
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    24100 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359528954

Aperçu

Description du fabricant
BB CONTACT ANGULAIRE 3213 DBL ROW
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon