Motion
HK2526

NTN
HK2526

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet tiré - HK, type HMK
N° D’ARTICLE MI07024939
N° MFRHK2526
Prix18.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HK2526

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet tiré - HK, type HMK
N° D’ARTICLE MI07024939
N° MFRHK2526

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix18.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    26 mm
  • Poids
    0.099 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359072143
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359072143

Aperçu

Description du fabricant
HK2526 COUPELLE ASPIRÉE NRB(TYPE CAGE)