Motion
HK4516

NTN
HK4516

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet tiré - HK, type HMK
N° D’ARTICLE MI07024946
N° MFRHK4516
Prix26.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HK4516

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet tiré - HK, type HMK
N° D’ARTICLE MI07024946
N° MFRHK4516

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix26.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.7717 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0472 po
  • Global Largeur  
    0.6299 po
  • Poids
    0.101 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359072525
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359072525

Aperçu

Description du fabricant
HK4516 COUPELLE ASPIRÉE NRB(TYPE CAGE)