Motion
M5217EL

NTN
M5217EL

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 4.0162 po, D.E. 150 mm, largeur 49.2 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI07025063
N° MFRM5217EL
Prix702.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
M5217EL

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 4.0162 po, D.E. 150 mm, largeur 49.2 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI07025063
N° MFRM5217EL
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
Prix702.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4.0162 po
  • Rayon du filet
    2.030 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    49.2 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    6.041 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier composite
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359111514
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359111514

Aperçu

Description du fabricant
M5217EL RB CYLINDRIQUE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon