Motion
6214L1C3

NTN
6214L1C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 70 mm, diamètre extérieur : 125 mm, largeur 24 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07025109
N° MFR6214L1C3
Prix671.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6214L1C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 70 mm, diamètre extérieur : 125 mm, largeur 24 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07025109
N° MFR6214L1C3
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
Prix671.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9449 po, 24.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    2.359 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6214L1C3 MED SZ BB
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6214L1C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 70mm , une conception droite, un type ouvert, un diamètre extérieur de 125mm et une largeur de 24mm pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6214L1C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359370393
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15510 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9890 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359370393

Aperçu

Description du fabricant
6214L1C3 MED SZ BB