Motion
623

NTN
623

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 3 mm, diamètre extérieur : 10 mm, largeur 4 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07025112
N° MFR623
Prix31.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
623

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 3 mm, diamètre extérieur : 10 mm, largeur 4 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07025112
N° MFR623
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
Prix31.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3 mm
  • Cône Largeur  
    4 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359374735
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    4547359374735

Aperçu

Description du fabricant
623 TRÈS PETIT BB
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good