Motion
413026

NTN
413026

Assemblage de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 130 mm, diamètre extérieur de 200 mm, largeur de 52 mm, 0.0984 po, rayon de remplissage de 2.500 mm
N° D’ARTICLE MI07025147
N° MFR413026
Prix14,752.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
413026

Assemblage de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 130 mm, diamètre extérieur de 200 mm, largeur de 52 mm, 0.0984 po, rayon de remplissage de 2.500 mm
N° D’ARTICLE MI07025147
N° MFR413026

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14,752.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Rayon du filet
    0.0984 po, 2.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    2.0472 po, 52.000 mm
  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • Largeur totale
    52 mm
  • Poids
    12.236 lb

Détails

  • Cote de précision Abma
    Classe 0
  • Type d’assemblage
    Assemblage TDO
  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.20.0061
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359301328
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    4547359301328

Aperçu

Description du fabricant
413026 TRB
  • Les roulements à rouleaux coniques NTN sont conçus pour les applications les plus exigeantes dans des industries telles que l’exploitation minière, la foresterie et la fabrication d’acier.
  • En utilisant des rouleaux coniques et des chemins de roulement disposés de manière à ce que les rouleaux et les chemins de roulement se rencontrent à un point commun, les rouleaux à roulement conique du NTN sont guidés par le contact entre la grande extrémité du rouleau, offrant une grande capacité pour les charges radiales et de poussée unique.
  • Avec près de 100 millions de roulements à rouleaux coniques fabriqués chaque année sous les marques NTN et Bower, il n’est pas étonnant que NTN rivalise avec tous les principaux concurrents sur le marché.
  • Le processus de carburation du boîtier crée un « boîtier » en acier trempé autour de l’extérieur du roulement à rouleaux tout en laissant un noyau souple.
  • Les efforts novateurs de NTN dans le développement de rouleaux couronnés ont permis d’accroître la capacité de charge et de prolonger la durée de vie des roulements.
  • NTN offre des roulements à rouleaux coniques en séries ISO (métrique), po et J-métrique avec des ensembles à une rangée (cône/coupelle), deux rangées (arrière à arrière ou face à face), deux rangées (coupelle double ou double cône) et quatre rangées disponibles.
  • NTN est fière de vendre des roulements à rouleaux coniques fabriqués localement à divers marchés.
  • Nous offrons des roulements à rouleaux coniques de première qualité sous les marques NTN et Bower®.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good