Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale6.25 po
- Longueur totale10.75 po
- Largeur totale8.38 po
- Poids65.00 lb
Détails
- Déplacement100.3 cc/rév
- Débit maximum31.8 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale500 psi
- Type de connexion de portBride 4-Bolt
- Orientation du portPort de couvercle 90°CCW du port de carrosserie
- Couple de capacité de l’anneau95 po
- Matériau du jointBuna-N
- SérieSérie M
- Rotation de l’arbreDroite
- Joint d’arbreCélibataire
- Type d’arbreDroite détrompée
- Type de roulementStandard
- Utilisé pourEntraînements de grattoir d’ascenseur, entraînements hydrostatiques, applications auxiliaires