Motion
ISCC-087-087SKW
Raccord de serrage monopièce avec rainure de clavette - Série ISCC, ordinaire, acier inoxydable 303 , Alésage - Côté 1 : 0.8750 po, Alésage - Côté 2 : 0.8750 po
N° D’ARTICLE MI07026740
N° MFRISCC-087-087SKW
Prix254.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de serrage monopièce avec rainure de clavette - Série ISCC, ordinaire, acier inoxydable 303 , Alésage - Côté 1 : 0.8750 po, Alésage - Côté 2 : 0.8750 po
N° D’ARTICLE MI07026740
N° MFRISCC-087-087SKW

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix254.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    0.8750 po
  • Alésage - Côté 2
    0.8750 po
  • Porte-clés - Côté 1
    0,1890 po
  • Porte-clés - Côté 2
    0,9640 po
  • Diamètre extérieur
    1.6250 po
  • Longueur totale
    2.5000 po
  • Taille du filetage
    1/4-28 x 5/8
  • Poids
    0.879128 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable 303
  • Type de couplage
    Pince monopièce avec rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861431184
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable - ASTM F837
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Série
    ISCC
  • CUP_NON
    044861431184

Aperçu

Description du fabricant
ISCC-087-087SKW RACCORD D’ARBRE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Charge axiale élevée et capacité de couple
  • L’acier inoxydable T303 est bon dans les environnements corrosifs