Motion
2ISCC-137-137KW
Accouplement de serrage standard industriel deux pièces avec rainure de clavette - série 2ISCC , oxyde noir, acier - ASTM A108, alésage - côté 1 : 1.3750 po, alésage - côté 2 : 1.3750 po
N° D’ARTICLE MI07026910
N° MFR2ISCC-137-137KW
Prix189.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplement de serrage standard industriel deux pièces avec rainure de clavette - série 2ISCC , oxyde noir, acier - ASTM A108, alésage - côté 1 : 1.3750 po, alésage - côté 2 : 1.3750 po
N° D’ARTICLE MI07026910
N° MFR2ISCC-137-137KW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix189.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    1.3750 po
  • Alésage - Côté 2
    1.3750 po
  • Porte-clés - Côté 1
    0.3140 po
  • Porte-clés - Côté 2
    1.5180 po
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po
  • Longueur totale
    3.6250 po
  • Taille du filetage
    5/16-24 x 1
  • Poids
    3.232908 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier - ASTM A108
  • Type de couplage
    Pince deux pièces avec rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861061794
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Série
    2ISCC
  • CUP_NON
    044861061794

Aperçu

Description du fabricant
2ISCC-137-137KW RACCORD D’ARBRE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Charge axiale élevée et capacité de couple
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

You May Also Like