Motion
2ISCC137-137SKW
Raccord de serrage standard industriel deux pièces avec rainure de clavette - série 2ISCC , ordinaire, acier inoxydable - ASTM A582, alésage - côté 1 : 1.3750 po, alésage - côté 2 : 1.3750 po
N° D’ARTICLE MI07026916
N° MFR2ISCC137-137SKW
Price$512.98/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de serrage standard industriel deux pièces avec rainure de clavette - série 2ISCC , ordinaire, acier inoxydable - ASTM A582, alésage - côté 1 : 1.3750 po, alésage - côté 2 : 1.3750 po
N° D’ARTICLE MI07026916
N° MFR2ISCC137-137SKW
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
Votre prix512.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    1.3750 po
  • Alésage - Côté 2
    1.3750 po
  • Porte-clés - Côté 1
    0.3140 po
  • Porte-clés - Côté 2
    1.5180 po
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po
  • Longueur totale
    3.6250 po
  • Taille du filetage
    5/16-24 x 1
  • Poids
    3.097291 lb

Details

  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable - ASTM A582
  • Type de couplage
    Pince deux pièces avec rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861061763
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Série
    2ISCC
  • CUP_NON
    044861061763

Aperçu

Description du fabricant
2ISCC137-137SKW RACCORD D’ARBRE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Charge axiale élevée et capacité de couple
  • L’acier inoxydable T303 est bon dans les environnements corrosifs

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

You May Also Like