Motion
2ISCC-050-050-S
Raccord rigide à pince - série 2ISCC , uni, acier inoxydable - ASTM A582, Alésage - côté 1 : 0.5000 po, Alésage - côté 2 : 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI07027242
N° MFR2ISCC-050-050-S
Prix211.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - série 2ISCC , uni, acier inoxydable - ASTM A582, Alésage - côté 1 : 0.5000 po, Alésage - côté 2 : 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI07027242
N° MFR2ISCC-050-050-S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix211.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    0.5000 po
  • Alésage - Côté 2
    0.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Longueur de l’accouplement
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Longueur totale
    1.7500 po
  • Taille du filetage
    8-32 x 1/2
  • Poids
    0.354276 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable - ASTM A582
  • Type de couplage
    Pince deux pièces sans rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861051412
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Série
    2ISCC
  • CUP_NON
    044861051412

Aperçu

Description du fabricant
2ISCC-050-050-S RACCORD D’ARBRE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Charge axiale élevée et capacité de couple
  • L’acier inoxydable T303 est bon dans les environnements corrosifs