Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 10.6250 po
- Alésage - Côté 20.6250 po
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Longueur de l’accouplement2.0000 po
- Diamètre extérieur1.3125 po
- Longueur totale2.0000 po
- Taille du filetage10-32 x 1/2
- Poids0.55625 lb
Détails
- Matériau de couplageAcier - ASTM A108
- Type de couplagePince deux pièces sans rainure de clavette
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Code d’harmonisation8483.60.8000
- Numéro CUP du fabricant044861051160
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Matériau de la visAcier
- Type de vis/matériauVis d'assemblage à tête creuse hexagonale
- Série2ISCC
- CUP_NON044861051160
Aperçu
- Efficace sur les arbres durs et souples
- La conception engage complètement l’arbre sans rayer
- Charge axiale élevée et capacité de couple
- L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les aliments et les boissons Climax en acier inoxydableLes colliers de tige en acier inoxydable Climax Metal offrent des solutions de positionnement et de maintien durables et résistantes à la corrosion pour les tiges. Disponibles en plusieurs styles et tailles, ils assurent une performance fiable dans les environnements industriels exigeants.
Voir la circulaire
Raccords à moment rigide sans clé ClimaxLes dispositifs de verrouillage sans clé (KLD) RBC de Climax Metal Products fournissent des connexions sûres, sans jeu de contrecoup, entre arbres et moyeux pour l'équipement de convoyeur agricole, ce qui aide à améliorer la transmission du couple et la fiabilité globale du système. Conçus pour une installation et un retrait faciles sans rainures de clavette, ces dispositifs réduisent le temps d’entretien, minimisent les dommages à l’arbre et soutiennent un fonctionnement efficace et fiable du convoyeur dans les environnements agricoles exigeants.
Voir la circulaire
Dépliant sur l’industrie de la fabrication de semi-conducteurs ClimaxCette industrie manufacturière de semi-conducteurs présente des solutions de positionnement avancées conçues pour répondre aux exigences de précision et de répétabilité extrêmes de la fabrication de semi-conducteurs. Il met en évidence des technologies de mouvement linéaire de précision conçues pour améliorer le contrôle positionnel, améliorer la performance de l’équipement, réduire les vibrations et soutenir une production constante à haut débit dans des environnements hautement contrôlés.
Voir la circulaire
Dépliant sur les raccords rigides ClimaxDécouvrez comment les accouplements rigides Climax offrent précision et fiabilité pour les équipements de convoyeur à vis et les applications de transmission d'énergie industrielle. Découvrez l’alignement de l’arbre, la capacité de couple et les solutions de contrôle du mouvement conçues pour réduire l’entretien et améliorer la performance.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Dépliant sur le lavage de voiture Climax Metal Products
Améliorez la performance de l'équipement de lavage de voiture avec les colliers d'arbre de précision, les raccords rigides et les composants résistants à la corrosion de Climax Metal Products conçus pour les environnements humides à cycle élevé. Conçues pour la durabilité, un alignement précis et une longue durée de vie, ces solutions aident à réduire les temps d’arrêt, à simplifier l’entretien et à maintenir le fonctionnement fiable des convoyeurs et des systèmes d’entraînement.
Dépliant Climax des systèmes d’automatisation
Les systèmes d’automatisation bénéficient de colliers d’arbre usinés avec précision, d’accouplements rigides et de dispositifs de verrouillage sans clé conçus selon des normes rigoureuses pour un contrôle sûr de l’arbre et un alignement précis. Des matériaux de haute qualité et des tolérances serrées assurent une performance fiable et une disponibilité fiable.