Motion
7L006006F
Raccords d’arbre rigide à pince fendue en acier, deux pièces, 3/8 po x 3/8 po, profil bas
N° D’ARTICLE MI07027505
N° MFR7L006006F
Prix112.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords d’arbre rigide à pince fendue en acier, deux pièces, 3/8 po x 3/8 po, profil bas
N° D’ARTICLE MI07027505
N° MFR7L006006F
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
Prix112.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    14 mm
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Taille de la vis
    6-32 x 3/8
  • Taille du filetage
    6-32 x 3/8
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série
    Signature
  • CUP_NON
    662786016998

Aperçu

Description du fabricant
7L006006F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer