Spécifications
Dimensions
- Longueur de la base42 po
- Convient au diamètre du contenantSeau et seau de 5-Gallon avec diamètre de 11.8 po
- Convient à la taille du contenantSeau/5-Gallon
- Hauteur5 po
- Longueur16 po
- Longueur totale42 po
- Puissance120 W
- Poids2 lb
- Largeur11 po
Détails
- Intensité nominale1
- ApplicationRéchauffer en toute sécurité le contenu d’un seau ou d’un seau de 5 gallons
- Certification(ETL) Certifié Intertek selon les normes de sécurité UL et CSA
- Type de radiateur5-Gallon
- Puissance de chauffage(CA) Alimenté
- Comprend un thermostatAucun thermostat
- MatérielGraphite flexible / Thermostat / Vinyle électrique / de qualité industrielle
- Température maximale155 °F
- Température minimale135 °F
- Plage de contrôle de la températureUtilise un thermostat interne fixe pour maintenir une température de 145°F (±10 °F) lorsqu’il est branché dans une alimentation électrique
- TypeCouverture chauffante isolée pour seau et seau
Aperçu
- Chauffer rapidement les produits à une température préréglée de 125° F/ 51.7° C (± 10° F/5° C)
- Offrent une conception entièrement enveloppante isolée
- Fournir une chaleur uniforme aux produits sensibles à la température
- Préserver les matériaux coûteux sans brûler ni brûler
- Prévenir les déchets en maintenant des températures constantes
- Certifié conforme aux normes UL/CSA/CE
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Couvertures de décongélation au sol Powerblanket THAWPROCouvertures de décongélation au sol Powerblanket THAWPRO
Voir la documentation
Réchauffeurs de bouteilles de gaz PowerblanketRéchauffeurs de bouteilles de gaz Powerblanket
Voir la documentation
Protection contre le gel PowerblanketProtection contre le gel Powerblanket
Voir la documentation
Chauffe-fûts et seau PowerblanketChauffe-fûts et seau Powerblanket
Voir la documentation