Spécifications
Dimensions
- Hauteur3 po
- Longueur7 po
- Poids2 lb
- Largeur3 po
Détails
- ApplicationConçu pour être utilisé avec n’importe quel appareil de chauffage Powerblanket afin d’offrir un meilleur contrôle de la température
- Certification(ETL) Certifié Intertek selon les normes de sécurité UL et CSA
- ConstructionBoîtier à thermocouple/Néma 4-Rated
- Code d’harmonisation8516.79.00.00
- Source d’alimentation de chauffage(CA) Alimenté
- Numéro CUP du fabricant814491012356
- PhaseCélibataire
- CUP_NON814491010857
- Tension120 V
Aperçu
Description du fabricant
GHT2002J-FS THERMOSTAT NUMÉRIQUE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Couvertures de décongélation au sol Powerblanket THAWPROCouvertures de décongélation au sol Powerblanket THAWPRO
Voir la documentation
Réchauffeurs de bouteilles de gaz PowerblanketRéchauffeurs de bouteilles de gaz Powerblanket
Voir la documentation
Protection contre le gel PowerblanketProtection contre le gel Powerblanket
Voir la documentation
Chauffe-fûts et seau PowerblanketChauffe-fûts et seau Powerblanket
Voir la documentation