Spécifications
Dimensions
- Longueur de la base174 po
- Convient à la taille du contenantS’installe sur le 330-Gallon/réservoir avec cage métallique
- Hauteur7 po
- Longueur57 po
- Longueur totale174 po
- Puissance1440 W
- Poids42 lb
- Largeur46 po
Détails
- Intensité nominale12
- ApplicationRéchauffer en toute sécurité le contenu d’un fourre-tout ou d’un réservoir de stockage ibc de 330 gallons
- Certification(ETL) Certifié Intertek selon les normes de sécurité UL et CSA
- Type de radiateurCouverture de réservoir et fourre330-Gallon
- Puissance de chauffage(CA) Alimenté
- Comprend un thermostatThermostat inclus
- MatérielGraphite flexible / Thermostat / Vinyle électrique / de qualité industrielle
- Température maximale155 °F
- Température minimaleAmbiant
- Plage de contrôle de la températureTempérature ambiante jusqu’à la température maximale d’environ 145°F (±10 °F)
- TypeCouverture de chauffage de réservoir et fourre-tout IBC Powerblanket Xtreme Poly avec cage en métal
Aperçu
- 62°C (± 5°F / 3°C)
- Conçu pour être durable et résistant aux intempéries
- Comprend un contrôleur thermostatique numérique réglable
- Chauffer et protéger en toute sécurité une grande variété de produits chimiques et de matériaux
- Offrent une conception entièrement enveloppante isolée
- Certifié pour des températures extrêmes aussi basses que -40 °F
- Fournir une chaleur uniforme aux produits sensibles à la température
- Préserver les matériaux coûteux sans brûler ni brûler
- Permet un accès facile grâce à un dessus amovible
- Prévenir les déchets en maintenant des températures constantes
- Certifié ETL selon les normes de sécurité UL / CSA / CE
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Couvertures de décongélation au sol Powerblanket THAWPROCouvertures de décongélation au sol Powerblanket THAWPRO
Voir la documentation
Réchauffeurs de bouteilles de gaz PowerblanketRéchauffeurs de bouteilles de gaz Powerblanket
Voir la documentation
Protection contre le gel PowerblanketProtection contre le gel Powerblanket
Voir la documentation
Chauffe-fûts et seau PowerblanketChauffe-fûts et seau Powerblanket
Voir la documentation