Motion
2CC-125-100-KW
Vis encastrée de couplage de serrage deux pièces avec rainure de clavette - série 2CC , oxyde noir, acier - ASTM A108, Alésage - côté 1 : 1.2500 po, Alésage - côté 2 : 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI07028247
N° MFR2CC-125-100-KW
Prix241.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis encastrée de couplage de serrage deux pièces avec rainure de clavette - série 2CC , oxyde noir, acier - ASTM A108, Alésage - côté 1 : 1.2500 po, Alésage - côté 2 : 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI07028247
N° MFR2CC-125-100-KW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix241.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    1.2500 po
  • Alésage - Côté 2
    1.0000 po
  • Porte-clés - Côté 1
    0.2510 po
  • Porte-clés - Côté 2
    1.3670 po
  • Diamètre extérieur
    2.2500 po
  • Longueur totale
    3.3750 po
  • Taille du filetage
    1/4-28 x 3/4
  • Poids
    2.534666 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier - ASTM A108
  • Type de couplage
    Pince deux pièces avec rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861260234
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Série
    2CC
  • CUP_NON
    044861260234

Aperçu

Description du fabricant
CÂBLE EN ACIER 2CC-125-100-KW
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Charge axiale élevée et capacité de couple
  • La tête de vis encastrée fournit une surface extérieure exempte de projection majeure pour la sécurité
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion