Motion
261 40/1 B WR

HUB CITY INC
261 40/1 B WR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 40:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.2500 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI07032227
N° MFR261 40/1 B WR
Prix2,411.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
261 40/1 B WR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 40:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.2500 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI07032227
N° MFR261 40/1 B WR
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
Prix2,411.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    261
  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.76 x 2.38 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    261
  • Débit maximal tr/min
    43.8 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1642 po-lb
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Charge suspendue
    1150 lb;5115.5 N
  • Ratio
    40:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    12 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    10 po
  • Poids
    37.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=40/1|TYLE=B
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1.58 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.58 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-06970
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798958705
  • Puissance d’entrée maximale
    1.580 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Montage sur socle
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    5115.5 N, 1150 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    260PCX
  • Style
    B
  • Couple nominal (po-lb)
    434 po-lb;49.035 Nm
  • CUP_NON
    662798958705

Aperçu

Description du fabricant
0230-06970 261 40/1 B RÉDUCTEUR WR WORM
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage
  • Joints Viton®