Motion
GM1C-20-B
Collier de serrage monopièce métrique GM1C-Series - monobloc - fendu, acier - ASTM A108, régulier, DI 20 mm, DI 40 mm, largeur 15 mm
N° D’ARTICLE MI07033820
N° MFRGM1C-20-B
Prix11.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage monopièce métrique GM1C-Series - monobloc - fendu, acier - ASTM A108, régulier, DI 20 mm, DI 40 mm, largeur 15 mm
N° D’ARTICLE MI07033820
N° MFRGM1C-20-B
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
Prix11.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Taille de la vis
    M6 x 16
  • Poids
    0.225 lb
  • Largeur
    15 mm

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Finition
    Oxyde noir
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GM1C-20-B
  • Numéro CUP du fabricant
    044861053683
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis de serrage
  • CUP_NON
    044861053683

Aperçu

Description du fabricant
GM1C-20-B COL ARBRE MÉTRIQUE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Force de serrage de 360 degrés
  • La longueur de la vis est approximative
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion