Motion
G2SC-037-SS
Collier de serrage fendu en deux pièces - Deux pièces - Split, acier inoxydable, 0.3750 po de diamètre, 0.8750 po de diamètre extérieur, 0.3438 po de largeur
N° D’ARTICLE MI07033886
N° MFRG2SC-037-SS
Prix18.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu en deux pièces - Deux pièces - Split, acier inoxydable, 0.3750 po de diamètre, 0.8750 po de diamètre extérieur, 0.3438 po de largeur
N° D’ARTICLE MI07033886
N° MFRG2SC-037-SS
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
Prix18.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Taille de la vis
    6-32 x 3/8
  • Poids
    0.7104 oz
  • Largeur
    0.3438 po

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G2SC-037-SS
  • Numéro CUP du fabricant
    044861630693
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis de serrage
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable - ASTM F837
  • CUP_NON
    044861630693

Aperçu

Description du fabricant
G2SC-037-SS D.I. 3/8 PO EN ACIER INOXYDABLE FENDU
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Force de serrage de 360 degrés
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • L’acier inoxydable T303 est efficace dans les environnements corrosifs