Motion
2ISCC200-200SKW
Raccord de serrage standard industriel deux pièces avec rainure de clavette - série 2ISCC , ordinaire, acier inoxydable - ASTM A582, alésage - côté 1 : 2.0000 po, alésage - côté 2 : 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI07033892
N° MFR2ISCC200-200SKW
Prix1,379.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de serrage standard industriel deux pièces avec rainure de clavette - série 2ISCC , ordinaire, acier inoxydable - ASTM A582, alésage - côté 1 : 2.0000 po, alésage - côté 2 : 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI07033892
N° MFR2ISCC200-200SKW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,379.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    2.0000 po
  • Alésage - Côté 2
    2.0000 po
  • Porte-clés - Côté 1
    0.5010 po
  • Porte-clés - Côté 2
    2.2230 po
  • Diamètre extérieur
    3.3750 po
  • Longueur totale
    4.8750 po
  • Taille du filetage
    3/8-24 x 1
  • Poids
    107 oz

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable - ASTM A582
  • Type de couplage
    Pince deux pièces avec rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Série
    2ISCC
  • CUP_NON
    44861002476

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD 2ISCC200-200SKW
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Charge axiale élevée et capacité de couple
  • L’acier inoxydable T303 est bon dans les environnements corrosifs