Motion
2ISCC-062-050
Raccord de serrage deux pièces standard de l’industrie - Série 2ISCC , oxyde noir, acier - ASTM A108, alésage - Côté 1 : 0.6250 po, alésage - Côté 2 : 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI07033897
N° MFR2ISCC-062-050
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de serrage deux pièces standard de l’industrie - Série 2ISCC , oxyde noir, acier - ASTM A108, alésage - Côté 1 : 0.6250 po, alésage - Côté 2 : 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI07033897
N° MFR2ISCC-062-050
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    0.6250 po
  • Alésage - Côté 2
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.3125 po
  • Longueur totale
    2.0000 po
  • Taille du filetage
    10-32 x 1/2
  • Poids
    8.5008 oz

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier - ASTM A108
  • Type de couplage
    Pince deux pièces sans rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Série
    2ISCC
  • CUP_NON
    44861042823

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD 2ISCC-062-050
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Charge axiale élevée et capacité de couple
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion