Motion
246100898
Oil Seal - Split, 1.750 in Shaft Dia., 2.438 in OD, 0.375 in Overall Width, Model 26 Design, Mill-Right N Lip Material
N° D’ARTICLE MI07034152
N° MFR246100898
Prix44.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Split, 1.750 in Shaft Dia., 2.438 in OD, 0.375 in Overall Width, Model 26 Design, Mill-Right N Lip Material
N° D’ARTICLE MI07034152
N° MFR246100898
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
Prix44.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.438 po
  • Largeur totale
    0.375 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.750 po

Détails

  • Type de conception
    Modèle 26
  • Matériau pour les lèvres
    Usine droite N
  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    24610-0898
  • Numéro CUP du fabricant
    717744629595
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X0898 BROYEUR À DROITE N (48713) FRACTIONNEMENT
  • Joint haute performance
  • Conception solide ou fendue
  • La conception en biseau inversé empêche le rebord des lèvres de se renverser
  • Caoutchouc renforcé O
  • D
  • Configurations à lèvres simples et doubles disponibles