Motion
H1C-212
Vis encastrée de collier de serrage une pièce série H1C-Series - H1C , une pièce - fendue, acier - ASTM A108, simple, DI 2.1250 po, D.E. 3.5000 po, 0.6250 po de largeur
N° D’ARTICLE MI07034197
N° MFRH1C-212
Prix37.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis encastrée de collier de serrage une pièce série H1C-Series - H1C , une pièce - fendue, acier - ASTM A108, simple, DI 2.1250 po, D.E. 3.5000 po, 0.6250 po de largeur
N° D’ARTICLE MI07034197
N° MFRH1C-212

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.1250 po
  • Diamètre extérieur
    3.5000 po
  • Taille de la vis
    5/16-24 x 1 po / 254 x 254 mm
  • Poids
    0.9875 lb
  • Largeur
    0.6250 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Efficace sur les arbres durs et souples - Conception qui engage complètement l'arbre sans rayure - Force de serrage de 360 degrés - Tête de vis encastrée pour une surface extérieure exempte de projection majeure pour la sécurité - Oxyde noir pour une certaine résistance à la corrosion.
  • Type d’alésage
    Simple
  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Finition
    Oxyde noir
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro CUP du fabricant
    044861044100
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Matériau de la vis
    Acier - ASTM A574
  • Série Type
    H1C
  • CUP_NON
    044861044100

Aperçu

Description du fabricant
COL H1C-212
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Force de serrage de 360 degrés
  • La tête de vis encastrée fournit une surface extérieure exempte de projection majeure pour la sécurité
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion