Motion
2 5V  670 To
Poulie à courroie en V pour alésage de bague - Section de courroie 5V , rainure 2 , diamètre extérieur 6.7000 po, bague de verrouillage conique, bague série 1610 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07048951
N° MFR2 5V 670 TB
Prix282.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V pour alésage de bague - Section de courroie 5V , rainure 2 , diamètre extérieur 6.7000 po, bague de verrouillage conique, bague série 1610 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07048951
N° MFR2 5V 670 TB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix282.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    5V
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 1.6250 po
  • Visage Largeur  
    1.6875 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.9375 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.7000 po
  • Largeur totale
    1.6875 po
  • Diamètre du pas
    6.6 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.3125 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.3125
  • Poids
    12.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    1610
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950515380
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Rainures  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Type de dessin de poulie
    A
  • CUP_NON
    697950515380

Aperçu

Description du fabricant
2 5V 670 TB (1610) POULIE HAUTE CAPACITÉ TB
  • Interchangeable avec les bagues coniques d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good