Motion
0250-59175

HUB CITY INC
0250-59175

Entraînement à engrenages biseautés à angle droit en acier inoxydable SSHB2043PK 49.31 182TC KLS - Type d’engrenage hélicoïdal, SSHB2043 réducteurs, 49.31:1 Rapport, 1.1250 po, entrée jumelée face en C, sortie HubLoc®, cadre 182TC
N° D’ARTICLE MI07049055
N° MFR0250-59175
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0250-59175

Entraînement à engrenages biseautés à angle droit en acier inoxydable SSHB2043PK 49.31 182TC KLS - Type d’engrenage hélicoïdal, SSHB2043 réducteurs, 49.31:1 Rapport, 1.1250 po, entrée jumelée face en C, sortie HubLoc®, cadre 182TC
N° D’ARTICLE MI07049055
N° MFR0250-59175

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    SSHB2043
  • Débit maximal tr/min
    35 tr/min à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3540 po-lb à 35 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182TC
  • Ratio
    49.31:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    12 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    18-1/2 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    18 po
  • Poids
    74 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Hélicoïdal
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    Visage en C couplé
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0250-59175
  • Numéro CUP du fabricant
    662961009449
  • Puissance d’entrée maximale
    2.1 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    HubLoc®
  • Style
    PK

Aperçu

Description du fabricant
SSHB2043PK 49.31 182TC KLS B3 RÉDUCTEUR
  • Efficacité de 93 % à 95 % – puissance nominale de 20HP
  • Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine
  • Compatible HACCP et certifié BISSC
  • Lubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H14
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon