Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsX-Petit
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA6
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA4
- Niveau de résistance aux perforations Ansi IseaA4
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementNitrile
- CouleurNoir
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionMatériau de la coquille extérieure en mousse de nitrile
- En 388 Niveau de résistance à l’abrasion4
- Jauge de tricot13 g
- Matériau de la doublure/du revêtementKevlar
- Numéro CUP du fabricant045143572677
- CUP_NON45143572670
Aperçu
- Kevlar® ne fondra pas, ne s’enflammera pas et ne conduitra pas d’électricité
- Niveau de confort élevé, permet une dextérité manuelle
- Certifié par DuPont. Fabricant de gants agréé
- Revêtement en mousse de nitrile
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire