Motion
ASN22-610-316

ROLLON CORP
ASN22-610-316

Rail télescopique étiré à froid - rail de 22 mm, course : 316 mm, longueur : 610 mm
N° D’ARTICLE MI07050036
N° MFRASN22-610-316
Prix565.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
ASN22-610-316

Rail télescopique étiré à froid - rail de 22 mm, course : 316 mm, longueur : 610 mm
N° D’ARTICLE MI07050036
N° MFRASN22-610-316
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
Prix565.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    610 mm
  • Taille du rail
    22 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    316 mm
  • Poids
    1.77144 lb

Détails

  • Anticorrosion
    Oui
  • Capacité de charge statique axiale
    1584 N
  • Prolongation
    50 %
  • Chemins de roulement durcis
    Oui
  • Capacité de moment
    32.3 N-m, 327 N-m, 467 N-m
  • Température de fonctionnement
    -30°C/+170 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Type de profil
    Tiré à froid
  • Capacité de charge statique radiale
    2262 N
  • Style de rail
    Rail télescopique
  • Type de glisseur
    Boules

Aperçu

Description du fabricant
ASN22-610-316, TAILLE 22 RAIL TÉLESCOPIQUE
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis