Spécifications
Dimensions
- Longueur130 mm
- Taille du rail28 mm
- Accident vasculaire cérébral74 mm
- Poids0.57772 lb
Détails
- AnticorrosionOui
- Capacité de charge statique axiale429 N
- Prolongation50 %
- Chemins de roulement durcisOui
- Capacité de moment15.3 N-m, 20 N-m, 28 N-m
- Température de fonctionnement-30°C/+170 °C
- Quantité du colis1
- Type de profilTiré à froid
- Capacité de charge statique radiale613 N
- Style de railRail télescopique
- Type de glisseurBoules
Aperçu
- Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis