Motion
MB-16
Système d’axe complet 3 - TP : 407 (mm), SI : 407 (mm), ZS : 407 (mm)
N° D’ARTICLE MI07050556
N° MFRMB-16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Système d’axe complet 3 - TP : 407 (mm), SI : 407 (mm), ZS : 407 (mm)
N° D’ARTICLE MI07050556
N° MFRMB-16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Enveloppe (XE)
    970 mm
  • Enveloppe (YE)
    1075 mm
  • Enveloppe (ZA)
    964 mm
  • Enveloppe (ZE)
    1425 mm
  • Charge utile maximale
    110 lb
  • XS
    407 mm
  • YS
    407 mm
  • ZS
    407 mm

Détails

  • Répétabilité
    0.005 mm

Aperçu

Description du fabricant
MB-16, BOÎTE DE MOUVEMENT, 16X-16Y-16Z
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis