Spécifications
Dimensions
- Longueur130 mm
- Taille du rail22 mm
- Accident vasculaire cérébral130 mm
- Poids0.7326 lb
Détails
- AnticorrosionOui
- Capacité de charge statique axiale3003 N
- Chemins de roulement durcisOui
- Capacité de moment14.4 N-m, 65 N-m, 93 N-m
- OAL290 mm
- Température de fonctionnement-20°C/+130 °C
- Quantité du colis1
- Capacité de charge statique radiale4290 N
- Style de railGlissière facile
- Type de glisseurBoules
Aperçu
- Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis