Spécifications
Dimensions
- Longueur130 mm
- Taille du rail28 mm
- Accident vasculaire cérébral520 mm
- Poids1.947 lb
Détails
- AnticorrosionOui
- Capacité de charge statique axiale5278 N
- Chemins de roulement durcisOui
- Capacité de moment114 N-m, 163 N-m, 36.9 N-m
- OAL690 mm
- Température de fonctionnement-20°C/+130 °C
- Quantité du colis1
- Capacité de charge statique radiale7540 N
- Style de railGlissière facile
- Type de glisseurBoules
Aperçu
- Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis