Motion
SN28-210-600-850

ROLLON CORP
SN28-210-600-850

Guide de rail profilé pour assemblage de billes standard Easyslide - Taille de rail : 28 mm, course : 600 mm, 210 mm de long
N° D’ARTICLE MI07050650
N° MFRSN28-210-600-850
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
SN28-210-600-850

Guide de rail profilé pour assemblage de billes standard Easyslide - Taille de rail : 28 mm, course : 600 mm, 210 mm de long
N° D’ARTICLE MI07050650
N° MFRSN28-210-600-850
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    210 mm
  • Taille du rail
    28 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    600 mm
  • Poids
    2.563 lb

Détails

  • Anticorrosion
    Oui
  • Capacité de charge statique axiale
    8526 N
  • Chemins de roulement durcis
    Oui
  • Capacité de moment
    298 N-m, 426 N-m, 59.7 N-m
  • OAL
    850 mm
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+130 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Capacité de charge statique radiale
    12180 N
  • Style de rail
    Glissière facile
  • Type de glisseur
    Boules

Aperçu

Description du fabricant
SN28-210-600-850, TAILLE 28 EASYSLIDE
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif