Motion
SN28-370-920-1330

ROLLON CORP
SN28-370-920-1330

Guide de rail profilé pour assemblage de billes standard Easyslide - Taille de rail : 28 mm, course : 920 mm, 370 mm de long
N° D’ARTICLE MI07050672
N° MFRSN28-370-920-1330
Prix672.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
SN28-370-920-1330

Guide de rail profilé pour assemblage de billes standard Easyslide - Taille de rail : 28 mm, course : 920 mm, 370 mm de long
N° D’ARTICLE MI07050672
N° MFRSN28-370-920-1330
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
Prix672.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    370 mm
  • Taille du rail
    28 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    920 mm
  • Poids
    4.147 lb

Détails

  • Anticorrosion
    Oui
  • Capacité de charge statique axiale
    15022 N
  • Chemins de roulement durcis
    Oui
  • Capacité de moment
    105.1 N-m, 1323 N-m, 926 N-m
  • OAL
    1330 mm
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+130 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Capacité de charge statique radiale
    21460 N
  • Style de rail
    Glissière facile
  • Type de glisseur
    Boules

Aperçu

Description du fabricant
SN28-370-920-1330, TAILLE 28 EASYSLIDE
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif