Motion
SN28-80-90-210

ROLLON CORP
SN28-80-90-210

Guide de rail profilé pour assemblage de billes standard Easyslide - Taille de rail : 28 mm, course : 90 mm, 80 mm de long
N° D’ARTICLE MI07050691
N° MFRSN28-80-90-210
Prix246.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
SN28-80-90-210

Guide de rail profilé pour assemblage de billes standard Easyslide - Taille de rail : 28 mm, course : 90 mm, 80 mm de long
N° D’ARTICLE MI07050691
N° MFRSN28-80-90-210
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
Prix246.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    80 mm
  • Taille du rail
    28 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    90 mm
  • Poids
    0.726 lb

Détails

  • Anticorrosion
    Oui
  • Capacité de charge statique axiale
    3248 N
  • Chemins de roulement durcis
    Oui
  • Capacité de moment
    22.7 N-m, 43 N-m, 62 N-m
  • OAL
    210 mm
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+130 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Capacité de charge statique radiale
    4640 N
  • Style de rail
    Glissière facile
  • Type de glisseur
    Boules

Aperçu

Description du fabricant
SN28-80-90-210, TAILLE 28 EASYSLIDE
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis