Motion
SN35-130-750-930

ROLLON CORP
SN35-130-750-930

Guide de rail profilé pour assemblage de billes standard Easyslide - Taille de rail : 35 mm, course : 750 mm, 130 mm de long
N° D’ARTICLE MI07050702
N° MFRSN35-130-750-930
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
SN35-130-750-930

Guide de rail profilé pour assemblage de billes standard Easyslide - Taille de rail : 35 mm, course : 750 mm, 130 mm de long
N° D’ARTICLE MI07050702
N° MFRSN35-130-750-930
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    130 mm
  • Taille du rail
    35 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    750 mm
  • Poids
    4.3978 lb

Détails

  • Anticorrosion
    Oui
  • Capacité de charge statique axiale
    6825 N
  • Chemins de roulement durcis
    Oui
  • Capacité de moment
    148 N-m, 211 N-m, 47.2 N-m
  • OAL
    930 mm
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+130 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Capacité de charge statique radiale
    9750 N
  • Style de rail
    Glissière facile
  • Type de glisseur
    Boules

Aperçu

Description du fabricant
SN35-130-750-930, TAILLE 35 EASYSLIDE
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis