Spécifications
Dimensions
- Longueur290 mm
- Taille du rail43 mm
- Accident vasculaire cérébral510 mm
- Poids8.052 lb
Détails
- AnticorrosionOui
- Capacité de charge statique axiale21721 N
- Chemins de roulement durcisOui
- Capacité de moment1050 N-m, 1500 N-m, 214.1 N-m
- OAL850 mm
- Température de fonctionnement-20°C/+130 °C
- Quantité du colis1
- Capacité de charge statique radiale31030 N
- Style de railGlissière facile
- Type de glisseurBoules
Aperçu
Description du fabricant
SN43-290-510-850, TAILLE 43 EASYSLIDE
- Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis