Motion
SN63-370-1360-1810

ROLLON CORP
SN63-370-1360-1810

Guide de rail profilé pour assemblage de billes standard Easyslide - Taille de rail : 63 mm, course : 1360 mm, 370 mm de long
N° D’ARTICLE MI07050844
N° MFRSN63-370-1360-1810
Prix2,615.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
SN63-370-1360-1810

Guide de rail profilé pour assemblage de billes standard Easyslide - Taille de rail : 63 mm, course : 1360 mm, 370 mm de long
N° D’ARTICLE MI07050844
N° MFRSN63-370-1360-1810
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
Prix2,615.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    370 mm
  • Taille du rail
    63 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    1360 mm
  • Poids
    29.9068 lb

Détails

  • Anticorrosion
    Oui
  • Capacité de charge statique axiale
    51800 N
  • Chemins de roulement durcis
    Oui
  • Capacité de moment
    3194 N-m, 4563 N-m, 679.8 N-m
  • OAL
    1810 mm
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+130 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Capacité de charge statique radiale
    74000 N
  • Style de rail
    Glissière facile
  • Type de glisseur
    Boules

Aperçu

Description du fabricant
SN63-370-1360-1810, TAILLE 63 EASYSLIDE
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis